Motion
2719-21
Trousse de scie alternative M18 FUEL™ s.r.HACKZALL®
N° D’ARTICLE MI08719236
N° MFR2719-21
Prix424.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de scie alternative M18 FUEL™ s.r.HACKZALL®
N° D’ARTICLE MI08719236
N° MFR2719-21

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix424.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7 po
  • Longueur totale
    16.3 po
  • Largeur totale
    5.57 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.875 po
  • Poids de l’outil
    5.57 lb

Détails

  • Piles incluses
    Inclus
  • Type de batterie
    Lithium-ion (Li-ion)
  • Changement de lame
    Sans outil
  • Lames incluses
    Lames incluses
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Comprend
    (1) Sac Contractor, (1) Lame SAWZALL à usage général, (1) Bloc-piles REDLITHIUM M18 -XC5.0 , (1) Chargeur multitension M18/M12 , (1) 2719 - 20 FUEL™ HACKZALL® M18
  • Lampe de travail intégrée
    Non
  • Chaussure réglable sans clé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    045242502974
  • Matériel
    Nylon chargé de verre
  • Vitesse maximale
    3000 spm
  • Nombre de lames
    1
  • CUP_NON
    045242502974
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 3 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2719-21 M18 HACKZALL À CARBURANT ALTERNATIF
  • Coupe jusqu’à 50 % plus rapidement que les scies alternatives à une main de la concurrence
  • Jusqu’à 4x vibrations plus faibles pour des démarrages en douceur et un contrôle d’une seule main
  • La conception compacte et légère permet une coupe plus facile dans les espaces restreints ou les applications aériennes
  • Intelligence REDLINK Plus de . : Le système le plus avancé d’électronique d’outils électriques sans fil; offre une performance optimisée et une protection contre les surcharges grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur
  • REDLITHIUM™ Technologie de batterie : La construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc que n’importe quelle batterie sur le marché
  • La conception à une main offre un contrôle et une polyvalence supérieurs à ceux des scies alternatives standard
  • La longueur de course de 7/8 po enlève plus de matériau à chaque course, ce qui accélère les coupes
  • La semelle pivotante assure un contact constant avec la pièce, ce qui permet des coupes plus lisses avec moins de gondolement et de vibrations
  • L’intelligence REDLINK Plus de la TAILLE et le moteur sans balai POWERSTATE s’associent pour offrir une durée de vie de l’outil jusqu’à 3x plus longue que les scies alternatives à une main de la concurrence
  • Blocs-piles M18 REDLITHIUM, compatibles avec 125+ solutions