Motion
2892-22CTPO

MILWAUKEE TOOL
2892-22CTPO

M18™ Trousse de visseuse de perceuse/ PACKOUT™
N° D’ARTICLE MI08719445
N° MFR2892-22CTPO
Prix287.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
2892-22CTPO

M18™ Trousse de visseuse de perceuse/ PACKOUT™
N° D’ARTICLE MI08719445
N° MFR2892-22CTPO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix287.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/2 po
  • Couple
    1600 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Perceuse/visseuse compacte sans balais, visseuse à chocs compacte sans balais, boîte à outils PACKOUT
  • Ampère-heure
    2.0 Ah
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Changement de lame
    Sans clé
  • Certification
    UL
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Comprend
    Perceuse/visseuse compacte sans balai, visseuse à chocs compacte sans balai, boîte à outils d’EMBALLAGE, (2) piles, chargeur de batterie
  • Numéro CUP du fabricant
    045242535194
  • Nombre de pièces
    2
  • CUP_NON
    045242535194
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 3 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2892-22CTPO M18 VISSEUSE DE PERCEUSE/VISSEUSE À CHOCS
  • Conception compacte : offre un excellent équilibre et un excellent contrôle, idéal pour les applications aériennes ou les travaux dans les espaces restreints
  • Type de mandrin : manchon unique à cliquet métallique de 1/2 po
  • Boîtier d’engrenage entièrement métallique et mandrin en métal de 1/2 po : pour une durabilité maximale contre les chocs et les chocs
  • Moteur sans balais Milwaukee : optimisé pour l’efficacité, ce moteur offre plus de temps de fonctionnement et une durée de vie plus longue.
  • PACKOUT™ boîte à outils : partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
  • PACKOUT™ : construit avec des polymères résistants aux chocs
  • PACKOUT™ boîte à outils : joint d’étanchéité homologué IP65