Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesMarteau perforateur de 1/2 po, tournevis à percussion hexagonal de 1/4 po, SAWZALL®
- Ampère-heure5.0 Ah
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterieLithium-ion
- Changement de lameSans clé
- Finition couleurRouge/Noir
- Comprend(1) marteau perforateur M18 FUEL, (1) M18 FUEL 1/4 à chocs hexagonaux, (2) batterie M18 REDLITHIUM 5.0 Ah, (1) chargeur M12-M18 multivolts, (1) SAVEUR M18 FUEL, (1) boîte à outils PACKOUT
- Numéro CUP du fabricant045242547784
- Nombre de pièces3
- CUP_NON045242547784
- Tension18 V
- Garantie5 ans (outil), 3 ans (batterie)
Aperçu
- Comprend 3 outils : perceuse à percussion M18™ FUEL™ , visseuse à chocs et M18™ FUEL™ SAWZALL
- Les outils sans fil M18™ FUEL™ 18V sont les plus puissants de leur catégorie
- Entièrement compatible avec le système M18 , avec plus de 175+ outils
- Marteau perforateur 2804-20 : Le moteur sans balai POWERSTATE offre jusqu’à 60 % plus de puissance, est le plus compact de sa catégorie avec une longueur de 6.9 po et offre une vitesse jusqu’à 2X plus rapide sous une charge lourde
- Le marteau perforateur 2804-20 offre un couple allant jusqu’à 1,200 po-lb
- Le tournevis à chocs 2853-20 offre jusqu’à 25 % plus de couple avec jusqu’à 2,000 po-lb pour des applications plus exigeantes
- Tournevis à chocs 2853-20 : le plus compact de 4.59 po de longueur offrant un meilleur accès dans les espaces restreints
- Intelligence REDLINK PLUS : assure une performance optimale et fournit une protection contre les surcharges pour éviter d’endommager l’outil et la batterie lors d’applications lourdes tout en maintenant la compatibilité dans l’ensemble du système M18
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance. 
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.