Motion
48-20-3953

MILWAUKEE TOOL
48-20-3953

Mèche à marteau rotatif - 1 po, carbure solide, tige de 0.7031 po, profondeur de perçage de 12.0000 po
N° D’ARTICLE MI08720046
N° MFR48-20-3953
Prix64.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3953

Mèche à marteau rotatif - 1 po, carbure solide, tige de 0.7031 po, profondeur de perçage de 12.0000 po
N° D’ARTICLE MI08720046
N° MFR48-20-3953
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
Votre prix64.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1 po
  • Forage Profondeur  
    12.0000 po
  • Longueur de cannelure
    12 po
  • Global Longueur  
    17 po
  • Tige Diamètre  
    0.7031 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Comprend
    (1) Mèche
  • Numéro CUP du fabricant
    045242284900
  • Matériel
    Carbure solide
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    045242284900

Aperçu

Description du fabricant
48-20-3953 SDS-MAX 4CT 1 PO X 12 X 17 I
  • Cannelures renforcées pour éviter le bris de la mèche
  • Large entrée de cannelure pour une élimination plus rapide de la poussière
  • Indicateurs de marque d’usure pour indiquer la fin de vie
  • Pointe de centrage du perçage localisé exact