Motion
48-22-1928

MILWAUKEE TOOL
48-22-1928

5 po. Couteau à lame fixe HARDLINE
N° D’ARTICLE MI08720234
N° MFR48-22-1928
Prix134.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-1928

5 po. Couteau à lame fixe HARDLINE
N° D’ARTICLE MI08720234
N° MFR48-22-1928

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix134.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    5 po
  • Longueur de la poignée
    5.25 po
  • Longueur
    10.3000 po
  • Longueur totale
    10.25 po
  • Poids
    0.7 lb
  • Largeur
    0.8000 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier AUS-8
  • Type de lame
    Point de chute, lisse
  • Couleur
    Noir/Rouge
  • Matériau de la poignée
    Nylon chargé de verre, caoutchouc
  • Type de poignée
    Surmoulé
  • Numéro CUP du fabricant
    045242502806
  • Nombre de lames
    1
  • Lame rétractable
    Non
  • Type
    Couteau à lame fixe
  • CUP_NON
    045242502806

Aperçu

Description du fabricant
48-22-1928 5 IN. KN À LAME FIXE HARDLINE
  • Durabilité ultime
  • Lame en acier AUS-8
  • Gaine multipositions
  • Lame à pointe tombante de 5 po
  • 10.25 in. overall length
  • Conception à pattes complètes
  • Poignée surmoulée pour une prise sûre
  • Gaine multiposition pour des options de transport flexibles
  • Trou de longe