Motion
48-27-0005

MILWAUKEE TOOL
48-27-0005

1/2 po x 4.5 po Mèche d’alésage plate
N° D’ARTICLE MI08720890
N° MFR48-27-0005
Prix7.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-27-0005

1/2 po x 4.5 po Mèche d’alésage plate
N° D’ARTICLE MI08720890
N° MFR48-27-0005
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
Prix7.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Taille de la mèche
    0.5 po
  • Profondeur de perçage
    3.5 po
  • Longueur de cannelure
    1.75 po
  • Longueur totale
    4.5 po
  • Taille de la tige
    0.2812 po

Détails

  • Comprend
    (1) Mèche d’alésage plate
  • Numéro CUP du fabricant
    045242519279
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Changement rapide
    Oui
  • CUP_NON
    045242519279

Aperçu

Description du fabricant
48-27-0005 1/2 PO X 4.5 PO BORING PLAT
  • Le bord tranchant précis enlève rapidement les copeaux
  • Les doubles ailes forment le trou, réduisant les vibrations et les éruptions
  • Tige hexagonale à changement rapide de 1/4 po
  • La pointe de perçage et les bords de coupe peuvent être réaffûtés pour une longue durée de vie
  • Nettoyer les trous : l’acier au carbone traité thermiquement vous permet de nettoyer rapidement les trous
  • Polyvalent : idéal pour l’alésage de petits trous dans le bois, le plastique, le contreplaqué et le Formica
  • Compact pour s’adapter aux espaces restreints
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon