Motion
48-32-4436

MILWAUKEE TOOL
48-32-4436

SHOCKWAVE™ 2-Piece Impact Torx® T25 Insert Bits (3 Pack)
N° D’ARTICLE MI08721066
N° MFR48-32-4436
Prix1.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4436

SHOCKWAVE™ 2-Piece Impact Torx® T25 Insert Bits (3 Pack)
N° D’ARTICLE MI08721066
N° MFR48-32-4436

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.82 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de pièces
    2

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4436 TORX À CHOCS 2-PIECE SHOCKWAVE
  • La buse Wear Guard Guard s’ajuste à la durée de vie de la mèche
  • La Shockzone supprime le couple maximal et empêche les bris.
  • L’acier Alloy76™ personnalisé est conçu pour prolonger la durée de vie des fraises
  • La pointe usinée personnalisée Precise Fit empêche le dénudage et réduit les oscillations.
  • Les Shockzones s’optimisent en longueur et en largeur par type de buse pour une meilleure performance sur tous les types de buses.
  • Le durcissement au laser à l’extrémité crée un bouclier protecteur extérieur pour une meilleure résistance à l’usure.
  • Géométrie personnalisée et traitement thermique par type de buse pour une meilleure performance sur tous les types de buse
  • Durée de vie jusqu’à 50X par rapport aux autres mèches à chocs
  • Taille gravée au laser pour une identification facile
  • Conçu pour être utilisé avec les clés à chocs