Spécifications
Dimensions
- Hauteur ou largeur totale0.4600 po
- Longueur totale6.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesLes porte-embouts magnétiques Milwaukee SHOCKWAVE Impact Duty™ sont conçus pour une durabilité extrême et une durée de vie allant jusqu’à 30X . Fabriqués en acier breveté et traités thermiquement pour contrôler la dureté, les porte-embouts magnétiques SHOCKWAVE Impact Duty™ sont dotés d’un aimant puissant permettant une prise sûre et un engagement inébranlable. La construction 2-Piece des supports est l’assemblage optimal pour les applications abusives.
- Caractéristiques et avantages• Utiliser avec les tournevis à douille magnétiques Milwaukee® Shockwave Impact Duty™ • Procédé de traitement thermique et en acier exclusif pour une résistance et une durabilité maximales • Pointe magnétique robuste pour une prise sûre • Procédé de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales
- Numéro CUP du fabricant045242213870
- MatérielAcier
- CUP_NON045242213870
- Imperméable ou résistant à l’eauNon
Aperçu
- À utiliser avec les tournevis à douille magnétiques Milwaukee® Shockwave Impact Duty™
- Processus exclusif d’acier et de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales
- Pointe magnétique robuste pour une prise sûre
- Processus de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance. 
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.