Motion
48-32-4513

MILWAUKEE TOOL
48-32-4513

Jeu de 10-Piece chocs SHOCKWAVE™
N° D’ARTICLE MI08721094
N° MFR48-32-4513
Prix20.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4513

Jeu de 10-Piece chocs SHOCKWAVE™
N° D’ARTICLE MI08721094
N° MFR48-32-4513
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
Prix20.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® Les ensembles de guides d’entraînement SHOCKWAVE™ Impact Duty™ sont conçus pour une durabilité extrême et une durée de vie allant jusqu’à 10x . Fabriqués en acier exclusif et traités thermiquement pour contrôler la dureté, les ensembles de guides d’entraînement SHOCKWAVE™ Impact Duty™ sont conçus pour une durabilité extrême et une durée de vie allant jusqu’à 10x . Fabriquées en acier breveté et traitées thermiquement pour contrôler la dureté, les embouts de tournevis SHOCKWAVE™ Impact Duty™ sont dotés d’une zone d’absorption des chocs géométrique de conception innovante pour prolonger la durée de vie. La pointe forgée permet une prise sûre et un contact maximal, éliminant le décapage ou le glissement. Comprend des embouts Milwaukee® ECX™ avec embout anti-dénudage conçus pour les fixations électriques. Guide d’entraînement avec guide de manchon extensible et vis longues pour réduire les oscillations pour une conduite rapide et droite. Le boîtier fonctionnel permet de ranger les mèches d’insertion et le guide d’entraînement. Le boîtier peut être utilisé pour calibrer, dénuder et plier le fil, ainsi que pour fixer les vis. Les embouts de tournevis SHOCKWAVE™ Impact Duty™ sont dotés d’une zone d’absorption des chocs géométrique de conception innovante pour prolonger la durée de vie. La pointe forgée permet une prise sûre et un contact maximal, éliminant le décapage ou le glissement. Comprend des embouts Milwaukee® ECX™ avec embout anti-dénudage conçus pour les fixations électriques. Guide d’entraînement avec guide de manchon extensible et vis longues pour réduire les oscillations pour une conduite rapide et droite. Le boîtier fonctionnel permet de ranger les mèches d’insertion et le guide d’entraînement. Le boîtier peut être utilisé pour calibrer, dénuder et plier le fil, ainsi que pour fixer les vis.
  • Type de bit
    Tournevis
  • Numéro CUP du fabricant
    045242478712
  • Nombre de pièces
    10
  • Type
    Ensemble d’expansion Impact Duty
  • CUP_NON
    045242478712

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4513 IMPACT DRI 10-PIECE SHOCKWAVE
  • Le système SHOCKWAVE optimisé absorbe le couple maximal et empêche les bris
  • Le manchon en acier inoxydable s’étend pour une meilleure stabilité de la fixation
  • Jauge de profondeur gravée au laser pour un meilleur contrôle des fixations
  • L’aimant maintient les fixations au guide d’entraînement
  • L’anneau en C retient l’embout d’insertion
  • L’acier Alloy76™ personnalisé maximise la résistance à l’usure et aux chocs
  • À utiliser avec les mèches de tournevis de style insertion de 1 po