Motion
48-32-4515

MILWAUKEE TOOL
48-32-4515

Guide d’entraînement magnétique SHOCKWAVE Impact Duty 7PC Se
N° D’ARTICLE MI08721095
N° MFR48-32-4515
Prix15.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4515

Guide d’entraînement magnétique SHOCKWAVE Impact Duty 7PC Se
N° D’ARTICLE MI08721095
N° MFR48-32-4515
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
Prix15.76 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® Les guides d’entraînement magnétiques Shockwave Impact Duty™ sont conçus pour une durabilité extrême et une durée de vie allant jusqu’à 30x . Ils sont dotés d’une Shockzone savamment optimisée qui absorbe le couple maximal et les empêche de se briser. Le manchon en acier inoxydable glisse sur la fixation pour une stabilité améliorée, tandis que le baril est doté d’une jauge de profondeur gravée au laser pour un meilleur contrôle de la fixation. Le guide d'entraînement est magnétique pour maintenir la fixation, tandis qu'un anneau en C retient la mèche d'entraînement.
  • Caractéristiques et avantages
    • La technologie SHOCKWAVEMC optimisée absorbe le couple de pointe et empêche les ruptures • Le manchon en acier inoxydable s’étend pour une meilleure stabilité de la fixation • Jauge de profondeur gravée au laser pour un meilleur contrôle de la fixation • L’aimant maintient les fixations au guide d’entraînement • L’anneau en C retient la mèche d’insertion • L’acier Alloy76™ personnalisé maximise la résistance à l’usure et aux chocs • Pour une utilisation avec des mèches d’insertion de style tournevis de 1 po
  • Comprend
    Embouts à insérer de 6-1 po, ensemble de guide d’7-Piece contenant : 1-Magnetic
  • Numéro CUP du fabricant
    045242500499
  • Nombre de pièces
    7
  • CUP_NON
    045242500499

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4515 AGRANDISSEUR D’IMPACT 7-PIECE SHOCKWAVE
  • Le système SHOCKWAVE optimisé absorbe le couple maximal et empêche les bris
  • Le manchon en acier inoxydable s’étend pour une meilleure stabilité de la fixation
  • Jauge de profondeur gravée au laser pour un meilleur contrôle des fixations
  • L’aimant maintient les fixations au guide d’entraînement
  • L’anneau en C retient l’embout d’insertion
  • L’acier Alloy76™ personnalisé maximise la résistance à l’usure et aux chocs
  • À utiliser avec les mèches de tournevis de style insertion de 1 po