Motion
48-32-4519

MILWAUKEE TOOL
48-32-4519

Ceinture à outils, support et pochette - 12.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08721099
N° MFR48-32-4519
Prix27.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4519

Ceinture à outils, support et pochette - 12.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08721099
N° MFR48-32-4519
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
Prix27.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® Les guides d’entraînement magnétiques Shockwave Impact Duty™ sont conçus pour une durabilité extrême et une durée de vie allant jusqu’à 30x . Ils sont dotés d’une Shockzone savamment optimisée qui absorbe le couple maximal et les empêche de se briser. Le manchon en acier inoxydable glisse sur la fixation pour une stabilité améliorée, tandis que le baril est doté d’une jauge de profondeur gravée au laser pour un meilleur contrôle de la fixation. Le guide d'entraînement est magnétique pour maintenir la fixation, tandis qu'un anneau en C retient la mèche d'entraînement.
  • Caractéristiques et avantages
    • La technologie SHOCKWAVEMC optimisée absorbe le couple de pointe et empêche les ruptures • Le manchon en acier inoxydable s’étend pour une meilleure stabilité de la fixation • Jauge de profondeur gravée au laser pour un meilleur contrôle de la fixation • L’aimant maintient les fixations au guide d’entraînement • L’anneau en C retient la mèche d’insertion • L’acier Alloy76™ personnalisé maximise la résistance à l’usure et aux chocs • Pour une utilisation avec des mèches d’insertion de style tournevis de 1 po
  • Comprend
    Guides d’entraînement magnétiques à chocs 3-SHOCKWAVE
  • Numéro CUP du fabricant
    045242001569
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    045242001569
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4519 AGRANDISSEUR D’IMPACT 3-PIECE SHOCKWAVE
  • Le système SHOCKWAVE optimisé absorbe le couple maximal et empêche les bris
  • Le manchon en acier inoxydable s’étend pour une meilleure stabilité de la fixation
  • Jauge de profondeur gravée au laser pour un meilleur contrôle des fixations
  • L’aimant maintient les fixations au guide d’entraînement
  • L’anneau en C retient l’embout d’insertion
  • L’acier Alloy76™ personnalisé maximise la résistance à l’usure et aux chocs
  • À utiliser avec les mèches de tournevis de style insertion de 1 po