Motion
48-32-5008

MILWAUKEE TOOL
48-32-5008

Mèche carrée encastrée no 2 SHOCKWAVE™ (paquet pour entrepreneurs de 10 pièces)
N° D’ARTICLE MI08721230
N° MFR48-32-5008
Prix12.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-5008

Mèche carrée encastrée no 2 SHOCKWAVE™ (paquet pour entrepreneurs de 10 pièces)
N° D’ARTICLE MI08721230
N° MFR48-32-5008
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
Prix12.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales encastrées
  • Numéro CUP du fabricant
    045242249312
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de bits inclus
    10
  • Nombre de pièces
    10
  • CUP_NON
    045242249312

Aperçu

Description du fabricant
48-32-5008 MÈCHE CARRÉE POUR INSERT D'ONDE DE CHOC R
  • La géométrie optimisée de la zone d’amortisseur absorbe le couple maximal et empêche la rupture
  • La pointe usinée personnalisée empêche le dénudage et réduit les oscillations
  • L’alliage d’acier 76 personnalisé maximise la résistance à l’usure et aux chocs
  • Garantie à vie limitée