Motion
48-39-0579

MILWAUKEE TOOL
48-39-0579

32-7/8 po. Lame de scie à ruban 3 PK Compact
N° D’ARTICLE MI08721302
N° MFR48-39-0579
Prix27.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-39-0579

32-7/8 po. Lame de scie à ruban 3 PK Compact
N° D’ARTICLE MI08721302
N° MFR48-39-0579
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
Prix27.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    32.8750 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0200 po
  • Largeur de lame
    0.5000 po
  • Longueur  
    32.875 po
  • Dents par pouce
    18
  • Épaisseur  
    0.02 po
  • Largeur  
    0.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames de scie à ruban Milwaukee sont conçues pour maximiser la performance de toute scie à ruban portable qui prend une lame de 32-7/8 po. Ils offriront une longue durée de vie des dents et une durabilité exceptionnelle dans les applications de coupe de métal, y compris les jambes de force, les conduits, le fer angulaire, le tube en cuivre, la tige filetée et le tuyau. La forme, le pas et l’ensemble des dents ont été conçus pour offrir des coupes droites et précises sur une vaste gamme de matériaux. Avec l’acier à haute vitesse Matrix II, nous avons prolongé la durée de vie de la lame dans les matériaux durs.
  • Matériau de la lame
    Acier haute vitesse
  • Matériau de coupe
    Acier haute vitesse
  • Comprend
    (3) Lames de scie à ruban
  • Qualité du matériel
    Métal
  • Nombre de dents
    592
  • Tpi
    18

Aperçu

Description du fabricant
48-39-0579 32-7/8 PO LAME DE SCIE À BANDE 3 P
  • Durée de vie plus longue
  • Coupes à nettoyage rapide
  • Optimisé pour le sans fil
  • Conçu pour maximiser la performance de toutes les scies à ruban compactes de 32-7/8 po