Motion
48-41-0620

MILWAUKEE TOOL
48-41-0620

6-1/2 po 24T Lame de scie circulaire d’encadrement
N° D’ARTICLE MI08721366
N° MFR48-41-0620
Prix13.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-41-0620

6-1/2 po 24T Lame de scie circulaire d’encadrement
N° D’ARTICLE MI08721366
N° MFR48-41-0620

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la lame
    6.5 po
  • Poids
    0.352739 lb
  • Largeur
    0.041 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fentes d’expansion, limiteurs de rebond, revêtement antiadhésif, technologie d’amortissement des vibrations
  • Matériau de coupe
    Carbure de tungstène infusé de cobalt
  • Arbre diamanté
    Oui
  • Comprend
    (1) Lame de scie
  • Numéro CUP du fabricant
    045242511952
  • Nombre de dents
    24
  • Forme de la dent
    Autre biseau supérieur
  • CUP_NON
    045242511952

Aperçu

Description du fabricant
48-41-0620 6-1/2 PO 24T CIRCULE D’ENCADREMENT
  • Le revêtement antifriction de Milwaukee garde la lame au frais pendant la coupe et résiste à la corrosion et à l’engorgement
  • La technologie de coupe au laser à partir de tôle d’acier à 100 % augmente la précision de coupe
  • Les fentes de vibration découpées au laser minimisent les oscillations et le gauchissement
  • Revêtement antifriction
  • Découpé au laser dans une feuille d’acier
  • Fentes antivibrations remplies de polymère
  • Carbure de tungstène infusé de cobalt
  • Lame Kerf mince
  • Optimisé pour les outils sans fil et avec fil
  • 24 dents; 5/8 po Trou d’arbre avec débouchure diamant
  • Idéal pour les bois mous, les bois durs, le bois humide, le bois traité et les bois laminés tels que le contreplaqué, OSB, LVL, PSL, LSL et OSL