Motion
48-41-0720

MILWAUKEE TOOL
48-41-0720

7-1/4 po 24T Lame de scie circulaire d’encadrement
N° D’ARTICLE MI08721369
N° MFR48-41-0720
Prix15.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-41-0720

7-1/4 po 24T Lame de scie circulaire d’encadrement
N° D’ARTICLE MI08721369
N° MFR48-41-0720
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
Prix15.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la lame
    7.25 po
  • Poids
    0.440924 lb
  • Largeur
    0.041 po
  • Largeur de coupe
    0.0410 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fentes d’expansion, limiteurs de rebond, revêtement antiadhésif, technologie d’amortissement des vibrations
  • Type de lame
    Scie caviculaire
  • Matériau de coupe
    Carbure de tungstène infusé de cobalt
  • Arbre diamanté
    Oui
  • Comprend
    (1) Lame de scie
  • Numéro CUP du fabricant
    045242511983
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Nombre de dents
    24
  • Code PSC
    Non
  • Forme de la dent
    Autre biseau supérieur
  • Ensemble de dents
    Autre biseau supérieur
  • CUP_NON
    045242511983

Aperçu

Description du fabricant
48-41-0720 7-1/4 PO 24T CIRCULE D’ENCADREMENT
  • Le revêtement antifriction de Milwaukee garde la lame au frais pendant la coupe et résiste à la corrosion et à l’engorgement
  • La technologie de coupe au laser à partir d’une feuille d’acier à 100 % augmente la précision de coupe.
  • Les fentes de vibration découpées au laser minimisent les oscillations et le gauchissement
  • Revêtement antifriction
  • Découpé au laser dans une feuille d’acier
  • Fentes antivibrations remplies de polymère
  • Carbure de tungstène infusé de cobalt
  • Lame Kerf mince
  • Optimisé pour les outils sans fil et avec fil
  • 24 dents; 5/8 po Trou d’arbre avec débouchure diamant
  • Idéal pour les bois mous, les bois durs, le bois humide, le bois traité et les bois laminés tels que le contreplaqué, OSB, LVL, PSL, LSL et OSL