Motion
48-59-1852P

MILWAUKEE TOOL
48-59-1852P

M18™ Batterie REDLITHIUM™ type XC 5.0Ah (2 pièces) et trousse de démarrage de chargeur
N° D’ARTICLE MI08721544
N° MFR48-59-1852P
Prix559.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-59-1852P

M18™ Batterie REDLITHIUM™ type XC 5.0Ah (2 pièces) et trousse de démarrage de chargeur
N° D’ARTICLE MI08721544
N° MFR48-59-1852P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix559.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Capacité de la batterie
    5.0 Ah
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Comprend
    Chargeur de batterie, sac
  • Numéro CUP du fabricant
    045242531462
  • Tension nominale
    18 V
  • CUP_NON
    045242531462
  • Garantie
    3 ans

Aperçu

Description du fabricant
48-59-1852P M18 REDLITHIUM XC 5.0AH NATTE
  • Fournit jusqu’à 2.5x temps d’exécution supplémentaires
  • Fournit jusqu’à 20 % plus de puissance
  • Offre jusqu’à 2x durées de vie supplémentaires
  • Intelligence REDLINK. : offre une performance optimisée et une protection contre les surcharges grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur.
  • La meilleure construction de sa catégorie : offre une performance et une durabilité durables
  • Jauge de carburant à bord : affiche la durée de fonctionnement restante pour moins de temps d’arrêt sur le chantier
  • Performance toutes saisons : offre une puissance sans décoloration dans des conditions de chantier extrêmes
  • Polyvalence : alimente plus de 150 outils électriques sans fil Milwaukee® M18™
  • Garantie de 3 ans
  • Trousse de démarrage du système