Spécifications
Dimensions
- Poids1.02 lb
Détails
- Capacité de la batterie4.0 Ah
- Chimie de la batterieLithium-ion
- ComprendChargeur de batterie, sac
- Numéro CUP du fabricant045242531486
- Tension nominale12 V
- CUP_NON045242531486
- Garantie2 ans
Aperçu
- Fournit jusqu’à 2x temps d’exécution supplémentaires
- Fournit jusqu’à 20 % plus de puissance
- Offre jusqu’à 2x durées de vie supplémentaires
- La meilleure construction de sa catégorie : offre une performance et une durabilité durables
- Performance toutes saisons : offre une puissance sans décoloration dans des conditions de chantier extrêmes
- Polyvalence : alimente tous les outils électriques sans fil Milwaukee M12™
- La jauge de carburant de la batterie affiche l’état de charge sur l’outil
- Le chargeur M12 offre des indicateurs lumineux d’état de recharge et une conception facile à charger
- Ajoutez à n’importe quel outil M12 nu pour créer votre propre trousse d’outils
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View flyer
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View flyer
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View brochure
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View brochure
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog