Motion
48-62-4252

MILWAUKEE TOOL
48-62-4252

Mèche de ciseau à marteau - matériau en acier haute vitesse, largeur de coupe de 2,5 cm, 12 po OAL
N° D’ARTICLE MI08721654
N° MFR48-62-4252
Prix31.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-62-4252

Mèche de ciseau à marteau - matériau en acier haute vitesse, largeur de coupe de 2,5 cm, 12 po OAL
N° D’ARTICLE MI08721654
N° MFR48-62-4252
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
Prix31.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    1 po
  • Longueur totale
    12 po

Détails

  • Type de ciseau
    Plat à affûtage automatique
  • Numéro CUP du fabricant
    045242484744
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    045242484744

Aperçu

Description du fabricant
48-62-4252 SS SDS-MAX 1 PO X 16 PO FLA
  • Durée de vie jusqu’à 20 % plus longue
  • Acier forgé de haute qualité pour plus de durabilité
  • La buse plate est idéale pour la démolition générale et le nettoyage de surface dans la brique, les blocs et le béton
  • Conçu pour les marteaux rotatifs SDS max
  • Utiliser en mode marteau seulement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon