Motion
48-89-2800

MILWAUKEE TOOL
48-89-2800

Jeu de 14-Piece oxyde noir Thunderbolt®
N° D’ARTICLE MI08721873
N° MFR48-89-2800
Prix43.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2800

Jeu de 14-Piece oxyde noir Thunderbolt®
N° D’ARTICLE MI08721873
N° MFR48-89-2800
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
Prix43.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Comprend
    1/16", 5/54", 3/32", 7/64:, 1/8", 1/8", 9/84", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" 5/16", 3/8", 1/2"
  • Numéro CUP du fabricant
    045242167227
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type de point
    Point de division
  • Changement rapide
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
48-89-2800 14-PIECE THUNDERBOLT BLACK BOX
  • Durabilité extrême : une toile plus épaisse offre une plus grande résistance et une durée de vie plus longue
  • Perçage rapide et précis : l’extrémité à pointe fendue de 135° commence au contact pour empêcher la marche, tandis que la cannelure parabolique élimine rapidement les copeaux
  • Réduction du glissement : la tige Secure-GripMC à 3 pans maintient fermement la mèche dans le mandrin de la perceuse
  • Polyvalent : diamètre de tige réduit pour une utilisation avec des mandrins de 3/8 po
  • Résistant à la corrosion : le revêtement en oxyde noir offre un pouvoir lubrifiant et résiste à la corrosion de la mèche