Motion
49-12-U04A

MILWAUKEE TOOL
49-12-U04A

EXACT™ 4/0 Aluminum 12T U-Style Die
N° D’ARTICLE MI08722088
N° MFR49-12-U04A
Prix257.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-12-U04A

EXACT™ 4/0 Aluminum 12T U-Style Die
N° D’ARTICLE MI08722088
N° MFR49-12-U04A
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
Prix257.07 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La pince à sertir M18™ Force Logic de 750 MCM est le moyen le plus facile de sertir, produisant des sertissages classés cULus selon les normes de classification UL 486A-B pour le MCM Cu n° 8 - 750 et à double cote Anderson, Blackburn® Burndy, Ilsco, Panduit, Penn-Union et Thomas.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242473526
  • CUP_NON
    045242473526

Aperçu

Description du fabricant
49-12-U04A EXACT 4/0 ALUMINUM 12T U-STYL
  • Codage de couleurs vives et marque centrale pour une sélection et un alignement des matrices plus faciles
  • La taille de la matrice pressée dans le connecteur correspond à la taille du fil, éliminant ainsi les références croisées
  • La finition en acier inoxydable protège contre la corrosion
  • Taille du fil marquée sur chaque matrice : identification facile