Motion
49-16-2405

MILWAUKEE TOOL
49-16-2405

5/8 po. Tête d’expansion ProPEX®
N° D’ARTICLE MI08722112
N° MFR49-16-2405
Prix141.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2405

5/8 po. Tête d’expansion ProPEX®
N° D’ARTICLE MI08722112
N° MFR49-16-2405
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
Prix141.81 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les têtes d’expansion ProPEX® sont conçues avec précision pour une expansion précise de la tubulure Uponor® PEX-a pour les raccords ProPEX®. Dotés de l’interface à rotation automatique pour les outils d’expansion sans fil Milwaukee ProPEX®, les têtes sont non seulement compatibles avec les outils M12™ et M18™ , mais conviennent également à la plupart des outils Uponor®. Fabriqués en acier haute résistance, les segments chromés et l’anneau en oxyde noir combinent durabilité et résistance aux intempéries. Les anneaux à code de couleur pour une reconnaissance facile des tailles ajoutent de la commodité.
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    045242219292
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    045242219292

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2405 5/8 PO TÊTE D’EXPANSION PROPEX
  • Compatibilité avec la rotation automatique de Milwaukee
  • La compatibilité rétroactive convient à la plupart des outils Uponor®
  • Plaqué chrome pour résister aux intempéries et à la corrosion
  • Anneaux codés par couleur pour faciliter la reconnaissance des tailles