Motion
49-16-2652S

MILWAUKEE TOOL
49-16-2652S

1 mâchoire IPS-IA pour outil de compression FORCE LOGIC M18
N° D’ARTICLE MI08722157
N° MFR49-16-2652S
Prix454.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2652S

1 mâchoire IPS-IA pour outil de compression FORCE LOGIC M18
N° D’ARTICLE MI08722157
N° MFR49-16-2652S
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
Prix454.94 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les mâchoires de presse en acier inoxydable Force Logic M18™ sont fabriquées selon les normes les plus élevées de qualité et de durabilité de la presse dans l’industrie. Conçues pour une ouverture facile avec un seul pouce, ces mâchoires lorsqu’elles sont utilisées avec les outils de presse M18™ Force Logic™ représentent une alternative plus rapide et plus sûre au soudage et au filetage. Les mâchoires doivent être utilisées avec le système G-press tyco® Grinnell® en acier inoxydable.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242288397
  • Type d’outil
    Outil de presse
  • CUP_NON
    045242288397

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2652S M18 1 PO ACIER INOXYDABLE JA
  • Mâchoire facile à ouvrir conçue pour une utilisation d’une seule main
  • Conçu pour être utilisé avec le système Grinnell® G-press .
  • Compatible avec les outils de presse Force Logic M18™
  • Fabriqué pour répondre aux normes les plus élevées de qualité et de durabilité de la presse dans l’industrie