Motion
49-16-2653B

MILWAUKEE TOOL
49-16-2653B

Anneau de presse 1 1/4 IPS-Pr1 pour M18 FORCELOGIC Pres
N° D’ARTICLE MI08722159
N° MFR49-16-2653B
Prix964.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2653B

Anneau de presse 1 1/4 IPS-Pr1 pour M18 FORCELOGIC Pres
N° D’ARTICLE MI08722159
N° MFR49-16-2653B
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
Prix964.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les bagues de presse en fer noir ont été conçues pour être utilisées sur les raccords Viega® MegaPress® et offrent une alternative plus rapide au filetage et au rainurage. La conception unique de l’anneau pivotant double de Milwaukee offre un accès supérieur aux espaces étroits et est jusqu’à 30 % plus légère que celle du principal concurrent. Les bagues de presse en fer noir doivent être utilisées avec la mâchoire 1 et sont compatibles avec l’outil de presse Force Logic M18™ .
  • Numéro CUP du fabricant
    045242341832
  • Type d’outil
    Outil de presse
  • CUP_NON
    045242341832

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2653B M18 1-1/4 PO FER NOIR PRE
  • Conçu pour être utilisé sur les raccords Viega® MegaPress®
  • La conception à pivot double offre un accès supérieur aux espaces étroits et une force de pression uniforme
  • Jusqu’à 30 % plus léger que le principal concurrent
  • Compatible avec l’outil de compression Force Logic M18™ . À utiliser avec la mâchoire annulaire 1.