Motion
49-16-2704

MILWAUKEE TOOL
49-16-2704

EXACT : 1-1/8 po Ensemble de goujons d’extraction Rapid Reset
N° D’ARTICLE MI08722215
N° MFR49-16-2704
Prix107.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2704

EXACT : 1-1/8 po Ensemble de goujons d’extraction Rapid Reset
N° D’ARTICLE MI08722215
N° MFR49-16-2704
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
Prix107.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    045242358991
  • CUP_NON
    045242358991

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2704 EXACT 1-1/8 PO RÉINITIALISATION RAPIDE D
  • Un simple dégagement à quart de tour permet à l’entrepreneur de jeter les boues et de les préparer pour le prochain trou en moins de temps, avec moins d’effort
  • Peut être utilisé pour percer des trous de conduit de 2-1/2 à 4 po
  • Compatible avec le système d’alignement à connexion rapide de Milwaukee, qui permet une installation facile sans l’outil
  • Peut également être utilisé avec des poinçons et des matrices EXACT. Ils sont conçus pour le poinçonnage doux et en acier inoxydable, et ont des réticules audacieux sur les matrices pour un alignement plus clair