Spécifications
Details
- Type d’accessoireSac
- Détails supplémentairesLe sac à poussière en 49-90-1955 molleton Milwaukee est compatible avec l’extracteur de poussière Milwaukee de 8 gallons (8960-20) pour capturer la poussière fine. Le sac en molleton est entièrement fermé et agit comme un préfiltre qui prolongera la durée de vie du filtre principal et minimisera l’exposition à la poussière pendant l’élimination. La trousse comprend 5 sacs à poussière en molleton.
- Numéro CUP du fabricant045242022007
- CUP_NON045242022007
Aperçu
- Compatible avec l’extracteur de poussière Milwaukee de 8 gallons (8960-20)
- Agit comme préfiltre et prolonge la durée de vie du filtre principal
- Minimise l’exposition à la poussière pendant l’élimination
- Conçu pour être utilisé avec l’extracteur de poussière Milwaukee de 8 gallons (8960-20)
- Comprend (5) sacs antipoussière en molleton
- À utiliser avec de la poussière fine
- Sac entièrement fermé pour contrôler la poussière et servir de préfiltre
- La languette en carton sur l’entrée ferme le sac après l’avoir retiré de l’entrée
- Installation facile et rapide sur l’extracteur de poussière Milwaukee de 8 gallons (8960-20)
- Comprend un guide d’installation rapide pour faciliter l’installation du sac
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog