Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.75 po
- Longueur72 po
- Largeur1.12 po
Détails
- Précision0.0005 po par pouce
- CouleurBleu
- Type de niveauPoutre de boîte
- Numéro CUP du fabricant045242366811
- MatérielAluminium
- Nombre de flacons3
- CUP_NON045242366811
Aperçu
- Les fioles en bloc e-Band en acrylique résistant aux impacts offrent une durabilité supérieure
- Le système de verrouillage renforcé des flacons fixe les flacons en bloc d’acrylique et offre une longue durée de vie précise en résistant à la rupture, aux fuites ou à la buée
- Les embouts amovibles sans outil et absorbant les chocs offrent une protection et une performance de traçage supérieures
- Bords fraisés avec précision pour une précision garantie
- Les pinces de surface empêchent le niveau de glisser sur des surfaces planes ou inclinées
- Les fioles à bracelet en E à contraste élevé e-Band illuminent le bord de la bulle et améliorent la visibilité
- La fenêtre de visionnement à 300 degrés maximise la portée de vision
- Trou de suspension pour faciliter le rangement
- Précision de 0.0005 po par pouce dans toutes les positions de travail
- Les zones ergonomiques de prise améliorent le confort et la portabilité
- Garantie à vie limitée sur le cadre et la fiole
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee