Motion
EST024
EST024 24 po ÉTUI DE NIVEAU
N° D’ARTICLE MI08723500
N° MFREST024
Prix31.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EST024 24 po ÉTUI DE NIVEAU
N° D’ARTICLE MI08723500
N° MFREST024

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.56 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    L'étui de niveau de 24 po est fait d'un matériau en nylon qui a un rembourrage supplémentaire pour protéger votre niveau. Avec une poignée et un dessus renforcés, la poignée de suspension facilite le transport et le rangement. Il y a deux poches supplémentaires pour les niveaux de torpille et/ou les articles divers.
  • Caractéristiques et avantages
    • Rembourrage protecteur durable • Poignée renforcée • Deux poches de rangement pour torpille/extra • Poignée suspendue pour un rangement facile • Fabriqué en nylon durable
  • Numéro CUP du fabricant
    045242500451

Aperçu

Description du fabricant
EST024 24 po ÉTUI DE NIVEAU
  • Rembourrage protecteur durable
  • Poignée renforcée
  • Deux poches de rangement pour torpille/extra
  • Poignée suspendue pour un rangement facile
  • Fabriqué en nylon durable