Motion
MLBXCM78
Ensemble REDSTICK de niveau maître - Magnétique
N° D’ARTICLE MI08723523
N° MFRMLBXCM78
Prix573.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble REDSTICK de niveau maître - Magnétique
N° D’ARTICLE MI08723523
N° MFRMLBXCM78

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix573.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.25 po
  • Longueur
    78 po
  • Largeur
    3.5 po

Détails

  • Précision
    .0005"/In.
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Type de niveau
    Poutre de boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    045242005833
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de flacons
    3
  • CUP_NON
    045242005833

Aperçu

Description du fabricant
MLBXCM78 ENSEMBLE DE NIVEAU MAÎTRE ROUGE -
  • Fermeture à glissière durable
  • Deux poignées de transport ou de suspension intégrées
  • Boucles d’outils externes intégrées pour un rangement supplémentaire de l’outil
  • Deux évents à débris pour prévenir l’accumulation de poussière, de saleté et/ou d’eau
  • Construction en nylon robuste et résistant à l’eau
  • Quincaillerie entièrement métallique pour assurer une durabilité ultime