Motion
MLCM24
24 po. REDSTICK TAILLE Niveau boîte compacte
N° D’ARTICLE MI08723539
N° MFRMLCM24
Prix88.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24 po. REDSTICK TAILLE Niveau boîte compacte
N° D’ARTICLE MI08723539
N° MFRMLCM24
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
Prix88.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2 po
  • Longueur
    24 po
  • Largeur
    0.95 po

Détails

  • Précision
    .0005"/Pouces
  • Couleur
    Rouge
  • Type de niveau
    Poutre de boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    045242481767
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de flacons
    3
  • CUP_NON
    045242481767

Aperçu

Description du fabricant
MLCM24 24 po NIVEAU DE BOÎTE COMPACT ROUGESTICK
  • Technologie SHARPSITE de fioles - meilleure lisibilité. protégé contre les chocs
  • Précision garantie à vie - précision jusqu'à 0,029 degrés (0,0005 po/po, 0, 5 mm/m).
  • Le système de flacons à contraste élevé est facile à nettoyer et optimise la visibilité.
  • Les embouts amovibles haute densité protègent le cadre et offrent un accès dans les espaces restreints.
  • Poignées larges et durables pour plus de confort et de portabilité
  • La surface de mesure fraisée avec précision garantit la précision dans toutes les positions de travail
  • Les poignées surmoulées et antidérapantes adhèrent au mur et empêchent le glissement
  • Trou de suspension durable entièrement métallique pour le rangement