Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.75 po
- Longueur72 po
- Largeur1.4 po
Détails
- Précision0°, 90°/.03° et 1°-89°/.10 °
- CouleurRouge/Noir
- Comprend(1) Niveau numérique 72 po, (1) Batterie rechargeable USB 4.0 REDLITHIUM™ , (1) Cordon USB et prise murale, (1) Boîtier Level
- Type de niveauPoutre de boîte
- Numéro CUP du fabricant045242516391
- MatérielAluminium
- Nombre de flacons0
- CUP_NON045242516391
Aperçu
- Précision supérieure : jusqu’à 2X précisions supérieures
- La technologie de mesure PINPOINT de TAILLE pour une lecture améliorée
- Cadre IP65 , 25 % plus résistant
- La technologie de mesure PINPOINT de TAILLE fournit des couches d’information comprenant des chiffres, des graphiques, des couleurs et des sons pour une lisibilité avancée
- Garantie de précision 3-Year : 0-Degree, 90-Degree/0,03° et 1-Degree-89-Degree/0,10°
- Le mode NIP permet à l’utilisateur de verrouiller n’importe quelle cible à 360-Degree pour reproduire des mesures ou trouver une mesure spécifique
- Sélection de menu simple pour une configuration rapide : mode, sensibilité, tolérance, puissance et langue
- La tolérance peut être ajustée pour le travail de précision, standard et de plomberie brute
- Homologué IP65 pour protéger contre les débris sur le chantier
- Alimenté par la batterie rechargeable USB REDLITHIUM™
- Les embouts amovibles haute densité protègent le cadre et offrent un accès dans les espaces restreints
- Poignées larges et durables pour plus de confort et de portabilité
- Trou de suspension entièrement métallique durable sur des niveaux numériques de 24 po, 48 po et 72 po pour un rangement facile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee