Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée18 po
- Poids de la tête16 oz
Details
- Détails supplémentairesJeu de clous magnétiques, sans marquage, tête remplaçable
- Type de griffeEncadrement
- Finition couleurHavane/Hickory
- Style de visageBroyé
- Matériau de préhensionBois
- Matériau de la poignéeBois
- Style de poignéeCourbe
- Matériau de la têteTitane
- Numéro CUP du fabricant662560160053
- CUP_NON662560160053
Aperçu
- Tête en titane à face solide fraisée, 16 oz
- Poignée hickory courbée de style Axe de 18 po
- Face de 1.5 po de diamètre, longueur globale de 17-1/2 po, poids global de 25.7 oz
- Le titane offre un amortissement dix fois plus important du recul que l’acier
- Tête en titane légère et équilibrée réduisant la fatigue du bras
- Conception à griffe droite
- Démarreur à ongles magnétique emblématique de Stiletto
- La face de frappe dure plus longtemps que les faces d’acier 3X - ne s’écaille pas, ne se fissure pas et ne présente pas de champignon comme les têtes d’acier
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View flyer
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View flyer
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View brochure
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View brochure
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog