Motion
A2040CLCP

TSUBAKI (UST)
A2040CLCP

A2040 CONN LINK TYPE CP TSUBAKI
N° D’ARTICLE MI08727733
N° MFRA2040CLCP
Prix6.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
A2040CLCP

A2040 CONN LINK TYPE CP TSUBAKI
N° D’ARTICLE MI08727733
N° MFRA2040CLCP
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
Prix6.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    A2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    40
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
A2040 CONN LINK TYPE CP