Motion
C2040SSHPCL

TSUBAKI (UST)
C2040SSHPCL

C2040SS MAILLON CONN À GOUPILLE CREUSE TYPE SC
N° D’ARTICLE MI08727754
N° MFRC2040SSHPCL
Prix37.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2040SSHPCL

C2040SS MAILLON CONN À GOUPILLE CREUSE TYPE SC
N° D’ARTICLE MI08727754
N° MFRC2040SSHPCL
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
Prix37.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    C2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    40
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
C2040SS BROCHE CREUSE C/L TYPE SC