Motion
2040B15
Pignon d’alésage de série - 2040 / 1 po, moyeu B, 15 dents
N° D’ARTICLE MI08728610
N° MFR2040B15
Prix45.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2040 / 1 po, moyeu B, 15 dents
N° D’ARTICLE MI08728610
N° MFR2040B15
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
Prix45.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    2.1330 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.3130 po
  • Diamètre du moyeu
    1.7810 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.2190 po
  • Diamètre extérieur
    2.6500 po
  • Diamètre du pas
    2.4580 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039345059
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2040B15 5/8 SB HT