Motion
PL045X075FL

TSUBAKI (UST)
PL045X075FL

Bague sans clé - série FL, DI 45 mm, DI 75 mm
N° D’ARTICLE MI08729231
N° MFRPL045X075FL
Prix190.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL045X075FL

Bague sans clé - série FL, DI 45 mm, DI 75 mm
N° D’ARTICLE MI08729231
N° MFRPL045X075FL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix190.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x22
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Pression de contact du moyeu
    19290 psi
  • Poussée transmise maximale
    17894 lb
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Longueur totale
    1.6850 po
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    272.000 N/mm^2
  • Poids
    1.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30.000 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    1321 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    FL
  • Force axiale transmissible
    17894 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL045X075FL VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE