Motion
PLPAE
Bague sans clé - série AE, 0.8750 po DI, 1.8500 po DE
N° D’ARTICLE MI08729251
N° MFRPLPAE
Prix138.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série AE, 0.8750 po DI, 1.8500 po DE
N° D’ARTICLE MI08729251
N° MFRPLPAE
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
Prix138.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Pression de contact du moyeu
    13503 psi
  • Extérieur Diamètre  
    1.8500 po
  • Longueur totale
    1.0750 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    245.01 N/mm^2
  • Poids
    0.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    12.500 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    AE
  • Force axiale transmissible
    6270 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL-7/8AE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE