Motion
40LK1RL
40LK1RL
N° D’ARTICLE MI08729441
N° MFR40LK1RL
Prix9.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
40LK1RL
N° D’ARTICLE MI08729441
N° MFR40LK1RL
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
Votre prix9.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
40LAMBDA K-1 LIEN DE ROULEAU