Motion
PL090X130AE

TSUBAKI (UST)
PL090X130AE

Bague sans clé - série AE, DI 90 mm, DI 130 mm
N° D’ARTICLE MI08729774
N° MFRPL090X130AE
Prix398.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL090X130AE

Bague sans clé - série AE, DI 90 mm, DI 130 mm
N° D’ARTICLE MI08729774
N° MFRPL090X130AE
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
Prix398.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x25
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Pression de contact du moyeu
    19435 psi
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Longueur totale
    53 mm
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    241 N/mm^2
  • Poids
    4.7 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    AE
  • Force axiale transmissible
    36960 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL090X130AE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE