Motion
PL140X190AE

TSUBAKI (UST)
PL140X190AE

Bague sans clé - série AE, DI 140 mm, DI 190 mm
N° D’ARTICLE MI08729839
N° MFRPL140X190AE
Prix810.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL140X190AE

Bague sans clé - série AE, DI 140 mm, DI 190 mm
N° D’ARTICLE MI08729839
N° MFRPL140X190AE
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
Prix810.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12x35
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17840 psi
  • Poussée transmise maximale
    67540 lb
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Longueur totale
    57 mm
  • Taille de la vis
    M12x35
  • Pression de contact de l’arbre
    198 N/mm^2
  • Poids
    11.800 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    105 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    15563 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Série
    AE
  • Force axiale transmissible
    67540 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL140X190AE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE