Motion
F233CA-1.750A

TSUBAKI (UST)
F233CA-1.750A

Embrayage à cames - série CA, diamètre d’alésage de 1.7500 po, 4.4990 po, diamètre total de 114.30 mm, capacité de couple de 625 pi-lb
N° D’ARTICLE MI08730132
N° MFRF233CA-1.750A
Prix3,592.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
F233CA-1.750A

Embrayage à cames - série CA, diamètre d’alésage de 1.7500 po, 4.4990 po, diamètre total de 114.30 mm, capacité de couple de 625 pi-lb
N° D’ARTICLE MI08730132
N° MFRF233CA-1.750A
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
Prix3,592.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Taille de l’alésage
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Largeur extérieure
    1.0620 po;26.98 mm
  • Diamètre extérieur
    4.4990 po, 114.30 mm
  • Diamètre total
    4.4990 po, 114.30 mm
  • Largeur totale
    1.0620 po, 26.98 mm
  • Poids
    4.070 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    097039716040
  • Série
    CA
  • Capacité de couple
    625 pi-lb
  • CUP_NON
    097039716040

Aperçu

Description du fabricant
F233CA ARRÊT À DOS 1.750"A #249260