Motion
140SUPERCL

TSUBAKI (UST)
140SUPERCL

140 SUP CONN LINK PRESS FIT ROULEAU P
N° D’ARTICLE MI08731077
N° MFR140SUPERCL
Prix64.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
140SUPERCL

140 SUP CONN LINK PRESS FIT ROULEAU P
N° D’ARTICLE MI08731077
N° MFR140SUPERCL
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
Prix64.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
140 SUP CONN LINK PRESS FIT (ROULEAU P)