Motion
RS08BLAMR100

TSUBAKI (UST)
RS08BLAMR100

RS08BLAMR100
N° D’ARTICLE MI08731260
N° MFRRS08BLAMR100
Prix97.74 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS08BLAMR100

RS08BLAMR100
N° D’ARTICLE MI08731260
N° MFRRS08BLAMR100
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
Prix97.74 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    08B /1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.305 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Hauteur de la plaque
    0.472 po
  • Diamètre du rouleau
    0.335 po
  • Largeur du rouleau
    0.305 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique sans lubrifiant
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE RIVETÉE RS08B BS LAMBDA