Motion
60LKK1CL
60LKK1CL
N° D’ARTICLE MI08731266
N° MFR60LKK1CL
Prix57.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
60LKK1CL
N° D’ARTICLE MI08731266
N° MFR60LKK1CL
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
Prix57.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Haut et bas, plié - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    KK-1
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
60 LAMBDA KK-1 CONN LINK TYPE S.C.