Motion
RS16BNEPRB

TSUBAKI (UST)
RS16BNEPRB

RS16BNEPRB
N° D’ARTICLE MI08731307
N° MFRRS16BNEPRB
Prix140.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS16BNEPRB

RS16BNEPRB
N° D’ARTICLE MI08731307
N° MFRRS16BNEPRB
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
Prix140.73 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    16B / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.670 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.827 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.326 po
  • Hauteur de la plaque
    0.827 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.670 po
  • Poids
    1.82 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Résistant à la corrosion selon la norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
RS16B BRIT STD NEPTUNE RIV 10FT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues