Motion
ML095SS 1/2
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 0.5000 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI08743768
N° MFRML095SS 1/2
Prix154.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 0.5000 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI08743768
N° MFRML095SS 1/2
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
Votre prix154.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.125 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Composant de couplage
    Mâchoire
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    697950492827
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    ML
  • CUP_NON
    697950492827

Aperçu

Description du fabricant
ML095SS MÂCHOIRE 1/2 CPLG INOX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté