Motion
ML100SS 1 3/8
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 1.3750 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI08743775
N° MFRML100SS 1 3/8
Prix174.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 1.3750 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI08743775
N° MFRML100SS 1 3/8
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
Prix174.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.53125 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.375 po
  • Diamètre extérieur
    2.5313 po
  • Poids
    1.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Composant de couplage
    Mâchoire
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    697950492995
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    ML
  • CUP_NON
    697950492995

Aperçu

Description du fabricant
ML100SS MÂCHOIRE 1 3/8 CPLG INOX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté