Spécifications
Détails
- Tension d’alimentation du variateur460 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP 20
- Type de boîtierIP20
- Puissance nominale en service normal7-1/2 hp
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Mode de fonctionnementContrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor, contrôle de fréquence
- Courant de sortie en service normal13.5 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs