Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Taille standard du bloc-batterie8
Détails
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Type de batterieBatterie jetable
- Tension de la batterie1.5
- Caractéristiques et avantages• De la saison des tempêtes aux besoins médicaux, en passant par les Fêtes, Duracell est la marque de piles de confiance nº 1 pour que vous sachiez qu’il s’agit d’une pile digne de confiance. • Les piles alcalines tout usage Duracell CopperTop sont non seulement fiables, mais elles durent aussi longtemps. • Vous pouvez profiter d’une garantie de 10 ans (5 ans pour 9V) en stockage. • Les piles CopperTop sont offertes en tailles AA, AAA, C, D et 9V
- Quantité du colis8
- Rechargeable ou jetableJetable
Aperçu
- De la saison des tempêtes aux besoins médicaux, en passant par les Fêtes, Duracell est la marque de piles de confiance no 1. Vous savez donc qu’il s’agit d’une pile en laquelle vous pouvez avoir confiance.
- Les piles alcalines tout usage Duracell CopperTop sont non seulement fiables, mais elles durent aussi longtemps.
- Vous pouvez profiter du confort d’une garantie de 10 ans (garantie de 5 ans pour 9V) entreposée.
- Les piles CopperTop sont offertes en formats AA, AAA, C, D et 9V