Motion
HTKC2BUCS

ENERGIZER
HTKC2BUCS

Éclairage du porte-clés Energizer
N° D’ARTICLE MI08769077
N° MFRHTKC2BUCS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
HTKC2BUCS

Éclairage du porte-clés Energizer
N° D’ARTICLE MI08769077
N° MFRHTKC2BUCS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.76 po
  • Longueur
    4.5 po
  • Poids
    0.099 lb
  • Largeur
    0.53 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Lampe à DEL brillante et écoénergétique pour une performance fiable • Conception élégante et durable • Porte-clés inclus • Longue autonomie • Fonctionne avec deux piles boutons de 2016 po (incluses)
  • Numéro CUP du fabricant
    039800063786
  • CUP_NON
    39800063786

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-CLÉS À DEL HAUTE TECHNOLOGIE HTKC2BUCS ENR
  • Éclairage à DEL lumineux et écoénergétique pour une performance fiable
  • Conception élégante et durable
  • Fixation de porte-clés incluse
  • Longue durée de fonctionnement
  • Fonctionne avec deux piles boutons 2016 (incluses)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté