Motion
529-1
Batterie de lanterne - 6V, Chimie : alcaline, 6 volts
N° D’ARTICLE MI08769155
N° MFR529-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Batterie de lanterne - 6V, Chimie : alcaline, 6 volts
N° D’ARTICLE MI08769155
N° MFR529-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    6V
  • Hauteur
    2.64 po
  • Taille standard du bloc-batterie
    1
  • Largeur
    2.64 po

Détails

  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Type de batterie
    Batterie de lanterne
  • Tension de la batterie
    6
  • Pays d’origine
    CN
  • Caractéristiques et avantages
    • Parfait pour tous vos appareils domestiques et de sécurité • Puissance longue durée et durée de conservation de 7 ans • Sans mercure ajouté pour protéger l'environnement • Puissance fiable et durable • Pour utilisation avec des appareils de sécurité et de sécurité, tels que des détecteurs de fumée • Température de fonctionnement : 0°F - 130°F

Aperçu

Description du fabricant
529-1 ENERGIZER MAX ALK 6V LTN
  • Parfait pour tous vos appareils domestiques et de sécurité
  • Puissance longue durée et durée de conservation de 7 ans
  • Fait sans mercure ajouté pour protéger l’environnement
  • Puissance fiable et durable
  • À utiliser avec des dispositifs de sécurité, comme des détecteurs de fumée
  • Température de fonctionnement : 0°F - 130°F